ソリッドエンドミル(4MFK)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)8.0 刃長19 注文コード40573416 品番4MFK080-190
参考基準価格(税別)¥12,140 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は刃径・外径・刃長など46種類から選べます 他の種類を見る
刃長19 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)8 刃数4 材質超微粒子超硬 トラスコ品番652-5164 刃径(Φmm)8.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする