京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4MFK)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8.0
刃長
28
注文コード
40573425
品番
4MFK080-280
参考基準価格(税別)
¥14,020
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
28
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
652-5172
刃径(Φmm)
8.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。