京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4MFK)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16.0
刃長
48
注文コード
40573531
品番
4MFK160-480
参考基準価格(税別)
¥50,750
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
48
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
652-5288
刃径(Φmm)
16.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。