大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40573547
品番
W1/2 ×25
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
山数
12
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2 ×25
ねじ山
ウィット
有効ねじ長さB(mm)
-