大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40573574
品番
M12 ×25
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
-
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロメッキ
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角
寸法k(mm)
8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12 ×25
ねじ山種類
メートル並目