※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2 ×25
注文コード
40573617
品番
W1/2 ×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
山数
12
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2 ×25
ねじ山
ウィット
有効ねじ長さB(mm)
-