※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
40573635
品番
W1/2 ×125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
山数
12
長さ(mm)
125
種別
半ねじ
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)
42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40573635
W1/2 ×125
56280595
W1/2 ×125
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
大阪魂
1箱(125個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
内容量が変更になりました。