※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 ×125 六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂 40573662 M12 ×125 六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂 40573662

六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 40573662 品番 M12 ×125
販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ねじの呼びM12 長さ(mm)125 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ ねじピッチ1.75 種別半ねじ ねじ長さ(mm)30 寸法S(mm)19 寸法e(mm)21.9 頭部形状六角 寸法k(mm)8 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M12 ×125 有効ねじ長さB(mm)32 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40573592
2015-03-19
用途:
鉄骨建屋に

100角パイプ柱の取付に使用したが、ネジ山の悪いのが多かった。量的には購入分の半分くらいの印象。インパクトレンチで締め込みが可能な場所ばかりだったので比較的楽だったが、中には途中で共舞いしてしまうものもあり、メガネレンチを併用せざるを得ない場所も結構あった。使用場所によっては使えない時も出てくるはずの商品と言う印象が残った。

2人が参考にしています
対象商品:
40573592
2015-06-12
用途:
バイク補修

バイク補修用で、購入しました。
普通に問題なく、使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする