MOHJTX5L-BS リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 40573766

MOHJTX5L-BS リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 40573766
MOHJTX5L-BS リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 40573766
MOHJTX5L-BS リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 40573766

リチウムイオンバッテリー

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40573766品番MOHJTX5L-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

今までのリチウムバッテリーには無い商品です。今までのリチウムバッテリーは各社独自のサイズで作られていましたが、このSKYRICHは既存のバッテリーサイズに合わせて全て作られていますので、隙間に詰め物必要なく鉛バッテリーと取り換えるだけで軽量化出来る商品です。ノーマル比約1/3の重量を実現し、更に過充電防止回路内蔵で放電率の減少も大幅に改善。

質量(g)469バッテリー容量(Ah)1.6(10時間率)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)113×70×105他社参考品番(GSユアサ)YTX5L-BSCCA(アンペア)105
注意
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40573906
2018-09-27
用途: バイク用バッテリー

性能は満足していますが、欠品するとなかなか入荷しないので困ります。

対象商品 : 40573906
2016-06-18
用途: バイクに使用

購入して2年以上たちましたが、まだまだバッテリーは元気です。
セル一発でかかります。

1が参考にしています
対象商品 : 40573906
2016-02-17
用途: ハイブリットバイクに使用。
uozumitekuno

軽くて最適。このバッテリーいまもありますか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの製品の取扱い有無についてお問い合わせいただきました件で
誠い申し訳ございませんが、こちらの商品は取り扱いを終了いたしました。
ご希望に添えず申し訳ございませんが、何卒ご理解ご了承の程宜しくお願い致します。
今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。

対象商品 : 40573766
2015-11-19
用途: バイクのバッテリー

従来の物より重さが1/4と軽く、バッテリーが上がっても充電すれば
問題無く使えるのところもいいですね

対象商品 : 40573757
2015-10-22
用途: 趣味のエアー着ぐるみ用に使用

趣味のエアー着ぐるみを作成し12Vファンでふくらましている、動力に使用。
2~3時間は軽く使えるので使用時間は満足。
軽いので主さも満足。
ただ、値段がちょっと高価です。
地域のイベントで使用中。

対象商品 : 40573836
2014-01-11
用途: バイク

まずは軽さに、ビックリです。これで大丈夫?か心配なほど軽かったです。以前使用の鉛バッテリーと比較して、約1.3㎏軽くなった。価格もAZあたりと比べると、選択の余地がありません!!まだ、装着したばかりですが、セルも元気良く回るしパワーも十分です。良い買い物が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 40573863
2013-12-01
用途: バイクのバッテリー交換

ショウライ製のバッテリーから交換の感想です。
サイズがぴったり収まるので前のバッテリーより工作をしなくて良いこと。
AZバッテリーのOEMなので価格が安く性能も同じ。
寸法が合えば純正の物より容量の大きい物が付けれる。満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 40573757
2014-01-17
用途: オートバイ用鉛バッテリーから交換

形状が同じなので装着が簡単。セルモーターでの始動は、鉛バッテリーよりも勢い良く回るように思う。とても軽量。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする