ULTRA e-POWER B形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)864 注文コード40575044 品番B34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,820
この商品はベルトピッチ周長など67種類から選べます 他の種類を見る

ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。
ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。
標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。

ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 ベルトピッチ周長(mm)864 呼び番号34インチ 材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム 種類Vベルト 角度(°)40 用途モーターなど 仕様ダブルコグタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40575421
2019-07-27
用途:
設備の動力伝達

従来ベルトの老朽化交換。
写真点数、詳細仕様等の情報が少なく、
不安であったが緊急を要したので、
従来品とサイズが同じなだけで注文した。
従来品と表面形状が異なり、使えるのか不安でしたが
無事使えたので良しとします。
メーカーに直接聞いたら従来より伝達力改良の仕様との
事でした。
特殊品は返品が効かないものもあり、詳細な情報を
記載することを希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする