SD-ME004GS microSDHCカード Class4 キオクシア(KIOXIA) 40575866

microSDHCカード Class4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40575866 品番SD-ME004GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)15×11×1 質量(g)4 種類microSDHCカード メモリー容量4GB SDスピードクラスCLASS4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする