キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDカード
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDHC
microSDHCカード Class4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40575875
品番
SD-ME008GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
15×11×1
質量(g)
4
種類
microSDHCカード
メモリー容量
8GB
SDスピードクラス
CLASS4