キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDカード
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDHC
microSDHCカード Class4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40575884
品番
SD-ME016GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
15×11×1
質量(g)
4
種類
microSDHCカード
メモリー容量
16GB
SDスピードクラス
CLASS4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40575884
SD-ME016GS
58203408
KCA-MC032GS
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)
1枚
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です