サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40577232
品番
N151.2-300-5E 1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
0〜0.25
切刃数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40577232
N151.2-300-5E 1125
48866623
N151.2-300-5E 1125
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
サンドビック
1パック(10個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました