グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
民泊禁止看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40577679
品番
MPK-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
民泊禁止のマンションに簡単に設置できる軟質素材になります。
表示内容
当マンションでは民泊を禁止しています
取付方式
両面テープ
材質
PP板
寸法(mm)
300×600
質量(g)
162
アズワン品番
64-6581-77
メーカー商品コード
6300001527
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300