グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの その他標識
住宅宿泊事業法対応標識(民泊) 第4号様式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40577767
品番
MPK-01A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合に掲示します。(民泊)
表示内容
第4号様式
取付方式
両面テープ
材質
アルミ複合板 3mm
仕様
アルミ複合板にインクジェットシートを貼りつけています。
寸法(mm)
150×200
質量(g)
70
アズワン品番
64-6581-70
メーカー商品コード
6300001520
注意
※2018年6月15日に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)に対応した標識です。届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300