泉精器製作所
泉精器製作所の 電設工事関連
泉精器製作所の ケーブルカッター
泉精器製作所の ケーブルカッター本体
充電式ケーブルカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40578467
品番
S7-K50
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
全長(mm)
370
付属品
電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)
トラスコ品番
160-7635
質量(kg)
2.8
切断能力(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×117×330
充電時間(分)
30
切断能力(mm
2
)
600V-CV3芯:150、IV線:500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表