KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
チェンスリング マスターリンク HMM
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
23
注文コード
40579149
品番
HMM1310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,360
この商品は
使用荷重・寸法d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:13、2本吊:10、3本吊:8
質量(kg)
1.6
寸法d(mm)
23
寸法a(mm)
90
用途
1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
トラスコ品番
160-5582
材質
合金鋼
基本使用荷重(t)
3.2
寸法t(mm)
19.5
寸法p(mm)
160