※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40579158
品番
HMF08
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
基本使用荷重(t)
5
トラスコ品番
137-1755
質量(kg)
2.4
適合チェーン線径(Φmm)
8
用途
1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質
合金鋼
使用荷重(t)
5
寸法a(mm)
90
寸法d(Φmm)
23
寸法d1(mm)
16
寸法p(mm)
160
チェーン線径(Φmm)
8
寸法a1(mm)
34
寸法d'(mm)
16
寸法a'(mm)
90
寸法p1(mm)
70