KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40579167
品番
HMF10
参考基準価格(税別)
¥11,630
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
基本使用荷重(t)
6.4
トラスコ品番
164-1336
質量(kg)
3.9
適合チェーン線径(Φmm)
10
用途
1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質
合金鋼
使用荷重(t)
8
寸法a(mm)
100
寸法d(Φmm)
27
寸法d1(mm)
20
寸法p(mm)
180
チェーン線径(Φmm)
10
寸法a1(mm)
40
アズワン品番
65-2017-91
寸法p1(mm)
85