KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40579176
品番
HJJ08
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラッチロック付吊り荷側用フック。
チェーン線径(Φmm)
7/8
使用荷重(t)
1.5/2.0
トラスコ品番
163-9809
材質
合金鋼
質量(kg)
1
寸法a(mm)
27
寸法t(mm)
20
寸法b(mm)
12
寸法s(mm)
26
組立方法
アイタイプ
寸法m(mm)
34
寸法n(mm)
43.5
寸法p(mm)
136
寸法m'(mm)
34
適合チェーン線径(Φmm)
7/8
ラッチ
あり