※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJJ10 チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー) 40579185 HJJ10 チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー) 40579185

チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40579185 品番 HJJ10
参考基準価格(税別)¥18,050 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラッチロック付吊り荷側用フック。

チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3.2 トラスコ品番137-1756 材質合金鋼 質量(kg)1.7 寸法a(mm)34.5 寸法t(mm)24.5 寸法b(mm)15 寸法s(mm)30 組立方法アイタイプ 寸法m(mm)45 寸法n(mm)56 寸法p(mm)168.5 寸法m'(mm)45 適合チェーン線径(Φmm)10 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする