チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40579194 品番 HJK08
参考基準価格(税別)¥20,980 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラッチロック付吊り荷側用フック。

チェーン線径(Φmm)7/8 適合チェーン線径(Φmm)7/8 使用荷重(t)1.5/2 トラスコ品番164-1337 材質合金鋼 質量(kg)1.2 寸法a(mm)35 寸法t(mm)20 寸法b(mm)13 寸法s(mm)26 寸法c(mm)32 組立方法アイタイプ 寸法m(mm)34 寸法n(mm)43.5 寸法p(mm)181 寸法m'(mm)34 ラッチあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする