チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40579203 品番 VGG10
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。

チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3.2 タイプピンタイプ トラスコ品番164-1334 材質合金鋼 質量(kg)1.3 寸法b(mm)42 寸法s(mm)29.4 組立方法ピンタイプ 寸法m(mm)14.2 寸法p(mm)83.1 適合チェーン線径(Φmm)10 ラッチなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46711097
2022-06-14
用途:
庭石据付時
建設業・工事業

扱いやすく重宝しています。ツリカナグVEとセットで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする