※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ファンドリフック VSF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40579219
品番
VSF07
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
キトーチェンスリング100用カナグ部材
ピンタイプ用
チェーン線径(Φmm)
7
使用荷重(t)
1.5
トラスコ品番
137-1757
材質
合金鋼
質量(kg)
1.4
寸法t(mm)
26
寸法b(mm)
36.5
寸法s(mm)
31
寸法n(mm)
64
寸法p(mm)
116