ナックス
ナックスの 店舗什器
ナックスの 什器用アクセサリー
ナックスの スリット式什器/ネットフック
ネット用フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
40579824
品番
4LH-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。
材質
ABS
寸法(mm)
60
色
白
線径(Φmm)
4
適合寸法(mm)
ネットサイズ:60以内