ナックス
ナックスの 店舗什器
ナックスの 什器用アクセサリー
ナックスの スリット式什器/ネットフック
ネット用2段フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
40580034
品番
PCF-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。
材質
ABS
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
80
色
白
線径(Φmm)
4
適合寸法(mm)
ネットサイズ:60以内