曜日別特売
PP60-900 洗濯機排水パン用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40580427

 

PP60-900 洗濯機排水パン用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40580427
PP60-900 洗濯機排水パン用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40580427
PP60-900 洗濯機排水パン用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40580427
PP60-900 洗濯機排水パン用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40580427

洗濯機排水パン用すきまパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)900注文コード40580427品番PP60-900
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。

用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的全長(mm)900アズワン品番65-2071-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: キッチン隙間の埋め
その他業種

使用長さへ切断も用意で作業も容易で、出来上がりも満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする