画像準備中

ディスクセンターブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40582545 品番26011
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
外径(mm)75 長さ(mm)(トリム)17 線径(Φmm)0.35 内径(inch)1/2 最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000 先端幅(mm)13 適合アダプタF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする