※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
コントローラ種類
(-) コントローラなし
注文コード
40583962
品番
LEMB25T-250
参考基準価格(税別)
¥51,980
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ドライバ種類・コントローラ種類
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
250
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
ボディサイズ
25mm
モータ配置
(-) 上折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
CADデータダウンロード