※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGW060200 KW10 チップ CCGW 京セラ 40586384 CCGW060200 KW10 チップ CCGW 京セラ 40586384

チップ CCGW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40586384 品番CCGW060200 KW10
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし 材質KW10 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする