※画像はM210-25です

標準外側マイクロメータ

(5件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)75〜100 校正証明書一般校正 注文コード40586779 品番M310-100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

フレームは塗装、防熱カバー付き。
アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番102-304 測定範囲(mm)75〜100 平面度(μm)0.6 平行度(μm)3 付属品基準棒1本、スパナ(No.200877)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別標準外側 寸法L(mm)75 シリーズ102 目量(mm)0.01 寸法a(mm)11 測定力(N)5〜10 寸法b(mm)58 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01994553
2022-08-14
用途:
検査時、記録作成の時
朱桜工業 様 (製造業)

スタンダードな形状でなれた扱いができる上、黒いカバーがついていて手に馴染むので、持ちやすい。
測定が安定して測りやすい。

対象商品:
01994553
2018-05-29
用途:
買い替えで購入しました。
株式会社新和光学 様

マイクロメーター安心のミツトヨ製のラインナップが多くてうれしく思います。今後も充実させてください。

対象商品:
01994553
2017-02-13
用途:
紙の厚さを計るのに使っています。
株式会社プリントハウス 様 (製造業)

手触り、使用感、いいと思います。紙が計れるようになって助かりました。値段も、造り、機能からするとリーズナブルな気がします。

対象商品:
01994571
2016-09-19
用途:
検査の時
製造業

精度が良く、操作し易く、整備し易く、大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
01994553
2013-11-15
用途:
研磨寸法計
有限会社宮田研磨工業所 様

使いやすさ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする