※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT120408GK チップ CCMT-GK 京セラ 40587075 CCMT120408GK チップ CCMT-GK 京セラ 40587075

チップ CCMT-GK

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 材質TN6010 注文コード40587075 品番CCMT120408GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など146種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)12.7 材質TN6010 形状ひし形80° 寸法A(mm)12.7 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)5.5 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40587075 CCMT120408GK 24639116 CCMT120408GK TN610 画像準備中 チップ CCMT GK 京セラ 1箱(10個) 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09478707
2015-10-05
用途:
旋盤切削
株式会社エーアールアイ 様

商品は普通ですが、代金引換しか使えないので、事務所に人が居ない時に受け取れないのが困る。

対象商品:
09478682
2010-05-24
用途:
前挽加工に

細物加工は切粉少なく良い
太物加工は切粉多く寸法ばらつく

対象商品:
40586603
2013-07-26
用途:
旋盤用、継手の切削加工

今まで、ノンメーカー製を使用していましたが、京セラチップに変えると、商品の仕上がりとチップの耐久性があがりました。
銘柄不明の安いチップを購入するより、結果的にコストダウンしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする