※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT120408GK CA4515 チップ CCMT-GK 京セラ 40587084 CCMT120408GK CA4515 チップ CCMT-GK 京セラ 40587084

チップ CCMT-GK

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40587084 品番 CCMT120408GK CA4515
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)12.7 材質CA4515 形状ひし形80° 寸法A(mm)12.7 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)5.5 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09478707
2015-10-05
用途:
旋盤切削
株式会社エーアールアイ 様

商品は普通ですが、代金引換しか使えないので、事務所に人が居ない時に受け取れないのが困る。

対象商品:
09478682
2010-05-24
用途:
前挽加工に

細物加工は切粉少なく良い
太物加工は切粉多く寸法ばらつく

対象商品:
40586603
2013-07-26
用途:
旋盤用、継手の切削加工

今まで、ノンメーカー製を使用していましたが、京セラチップに変えると、商品の仕上がりとチップの耐久性があがりました。
銘柄不明の安いチップを購入するより、結果的にコストダウンしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする