曜日別特売
ID-N1012(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40588057

ABSデジマチックインジケータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個最小表示量(mm)0.01注文コード40588057品番ID-N1012(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。
液晶表示反転機能で作業性が向上しました。
大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)12.7最小表示(mm)0.01測定力(N)2.5以下付属品校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]最小表示量(mm)0.01外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、表示反転機能(0°、180°)、データ出力機能(接続ケーブル接続時)、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.02RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする