※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404MQ PR1125 チップ CNMG-MQ 京セラ 40588947 CNMG120404MQ PR1125 チップ CNMG-MQ 京セラ 40588947

チップ CNMG-MQ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質PR1125 注文コード40588947 品番CNMG120404MQ PR1125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はコーナー半径・材質など30種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質PR1125 形状ひし形80° 寸法A(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)5.16 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする