※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
測定範囲(mm)25〜50
校正証明書一般校正
注文コード40591216
品番PMU150-50MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます
他の種類を見る
鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。