※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMU070304E-GK PR1425 チップ CNMU-GK 京セラ 40591354 CNMU070304E-GK PR1425 チップ CNMU-GK 京セラ 40591354

チップ CNMU-GK

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40591354 品番CNMU070304E-GK PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 材質PR1425 コーナー半径(mm)0.4 寸法rε(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 寸法A(mm)7.5 切刃長さ(mm)7.5 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)3.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40591354 CNMU070304E-GK PR1425 74237538 CNMU070304E-GK PR1725 画像準備中 チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ 1箱(10個) 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする