電球の種類LED
質量(kg)(本体)2.5
タイプ屋外型
電源(充電)ACアダプター
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)3000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×167×316(突起物除く)
照度(Lx)(1m)497
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)11.1
使用環境温度(℃)(充電時)0〜45、(点灯・保管時)0〜50
充電器出力DC12.6V/1A
充電器入力AC100〜240V(50/60Hz)
電池寿命約500回
充電時間(時間)9.5
バッテリー容量(mAh)7800
防水仕様IP65
照射角85度
定格光束(Lm)900
連続点灯時間(時間)8.5