溶接用ブロック(ステンレスシーブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40593097 品番 116Z4HNE50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ステンレス製溶接タイプのブロックです。

寸法B(mm)45 寸法L1(mm)77 寸法d(mm)12.8 寸法t1(mm)30 型式HNE-50 車輪径(Φmm)50 質量(g)450 種類滑車 使用荷重(kg)350 使用ロープ径(mm)〜12 車数1 材質(シッブ)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする