溶接用ブロック(ステンレスシーブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40593106 品番 116Z4HNE75
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9985,598

ステンレス製溶接タイプのブロックです。

寸法B(mm)65 寸法L1(mm)113 寸法d(mm)16 寸法t1(mm)33 型式HNE-75 車輪径(Φmm)75 質量(g)1100 種類滑車 使用荷重(kg)600 使用ロープ径(mm)〜14 車数1 材質(シッブ)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする