溶接用ブロック(ステンレスシーブ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40593115 品番 116Z4HNE100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ステンレス製溶接タイプのブロックです。

寸法B(mm)90 寸法L1(mm)134 寸法d(mm)19.2 寸法t1(mm)35 型式HNE-100 車輪径(Φmm)100 質量(g)1600 種類滑車 使用荷重(kg)900 使用ロープ径(mm)〜18 車数1 材質(シッブ)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする