曜日別特売
S18-929D ワンタッチ操作3バンドラジオ ANDO 40593194

S18-929D ワンタッチ操作3バンドラジオ ANDO 40593194
S18-929D ワンタッチ操作3バンドラジオ ANDO 40593194
S18-929D ワンタッチ操作3バンドラジオ ANDO 40593194

ワンタッチ操作3バンドラジオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード40593194品番S18-929D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

正確な選局がかんたんに出来るPLLデジタルチューニング。
よく聞く放送局を登録しておけば、ワンタッチ操作でらくらく選局。
旅先などでは自動選局(オートサーチ)で地元の放送をかんたん選局。
AM/FMはもちろん、ラジオNIKKEIなど短波放送の受信にも対応!
短波でも緊急放送を受信できるので、防災用品としても最適です。

仕様AM530~1600kHz/FM76~108MHz/SW3.5MHz~20.5MHzモノラルラジオ、デジタル選局、選局メモリー(各バンド4局ずつ)、自動選局、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能(無操作時約30分で自動OFF)、スリープタイマー、40mmスピーカー、FM・SWロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、イヤホン端子(3.5mm・3極タイプ)、DC3V入力端子電池寿命(時間)連続約40(アルカリ乾電池使用時)付属品両耳イヤホン・取扱説明書材質本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール質量(g)125(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×26×74使用電池単三乾電池×2本(別売)保証期間1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする