DNGA150408T02025 PT600M チップ DNGA 京セラ 40596902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNGA150408T02025 PT600M チップ DNGA 京セラ 40596902
DNGA150408T02025 PT600M チップ DNGA 京セラ 40596902

チップ DNGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード40596902品番DNGA150408T02025 PT600M
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質PT600M形状ひし形55°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rε(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする