※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150608MQ チップ DNMG-MQ 京セラ 40600156 DNMG150608MQ チップ DNMG-MQ 京セラ 40600156

チップ DNMG-MQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード40600156 品番DNMG150608MQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品はコーナー半径48種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質PR1125 形状ひし形55° 寸法A(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 寸法T(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)5.16 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする