※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40601793
品番
GBA32L095-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
94
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.525
寸法B(mm)
2
寸法T(mm)
3.18
寸法W(mm)
0.95
寸法d(Φmm)
4.4
寸法rε(mm)
0.05
材質
PR1215
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。