※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBA32L110-005 チップ GBA32 京セラ 40601827 GBA32L110-005 チップ GBA32 京セラ 40601827

チップ GBA32

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40601827 品番GBA32L110-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は94種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.525 寸法B(mm)2 寸法T(mm)3.18 寸法W(mm)1.1 寸法d(Φmm)4.4 寸法rε(mm)0.05 材質PR905
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする