※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 コントローラ種類(-) コントローラなし 注文コード40602573 品番LEMH25T-250
参考基準価格(税別)¥121,770 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・ドライバ種類・コントローラ種類など197種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)250 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし ボディサイズ25mm モータ配置(-) 上折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし モータオプション(-) ロックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする