※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GBA43
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
40604182
品番
GBA43R300-030MY PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
178
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
4
寸法T(mm)
4.76
寸法W(mm)
3
寸法d(Φmm)
5.5
寸法rε(mm)
0.3
材質
PR1215
コーナー半径(mm)
0.3
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
チップブレーカ
MYタイプ
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40604182
GBA43R300-030MY PR1215
10748727
GBA43R300-030GM PR1215
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
23,980
税込
¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です