※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA43
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40604322
品番
GBA43R400-040 PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
178
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
5
寸法T(mm)
4.76
寸法W(mm)
4
寸法d(Φmm)
5.5
寸法rε(mm)
0.4
材質
PR1215
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40604322
GBA43R400-040 PR1215
39332492
GBA43R400-040 PR1215
チップ GBA
京セラ
1セット(10個)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました